Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BügelgriffE5012 F69 500 300 2 BS-1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BügelgriffE5012 F69 500 300 2 BS-1502
BügelgriffE5012 F69 500 300 2 BS-1502
BügelgriffE5012 F69 500 300 2 BS-1502
BügelgriffE5012 F69 500 300 2 BS-1502
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789768381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4012789768381
EAN/GTIN:
     4012789768381
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5012 HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit schrägen (45°), runden Stützen, mit Bügelgriff-Befestigungs- System-Nr. 15 (2 x BS-1502).- Grifflänge 500 mm - Lief.-Art.-Nr. 2011053 - Bügelgriff-Ø 30/27 mm - Stichmaß 300 mm
Weitere Informationen:
Grifflänge:
500 mm
Lief.-Art.-Nr.:
2011053
Bügelgriff-Ø:
30/27 mm
Stichmaß:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, aus, Bügelgriff, BügelgriffE5012, E5012, Edelstahl, Schiebegleitrolle, Schiebetürgleitrolle, Sicherheitstechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 47,50*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 36,40*
€ 47,70*
€ 4,90*
ab € 36,76*
€ 49,79*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 40,07*
€ 52,13*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 45,24*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.