Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BügelgriffE5011 F69 1600 1200 2 BS-1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BügelgriffE5011 F69 1600 1200 2 BS-1502
BügelgriffE5011 F69 1600 1200 2 BS-1502
BügelgriffE5011 F69 1600 1200 2 BS-1502
BügelgriffE5011 F69 1600 1200 2 BS-1502
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789768367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4012789768367
EAN/GTIN:
     4012789768367
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5011 HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit geraden, runden Stützen, mit Bügelgriff-Befestigungs- System-Nr. 15 (2 x BS-1502).- Grifflänge 1600 mm - Lief.-Art.-Nr. 2011029 - Bügelgriff-Ø 30/27 mm - Stichmaß 1200 mm
Weitere Informationen:
Grifflänge:
1600 mm
Lief.-Art.-Nr.:
2011029
Bügelgriff-Ø:
30/27 mm
Stichmaß:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, aus, Bügelgriff, BügelgriffE5011, E5011, Edelstahl, Schiebegleitrolle, Schiebetürgleitrolle, Sicherheitstechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,76*
€ 82,22*
3 Tage
793
€ 35,99*
ab € 64,40*
€ 82,64*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 67,64*
€ 86,11*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 70,70*
€ 89,55*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 73,45*
€ 92,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.