| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789737707 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4012789737707 EAN/GTIN: 4012789737707 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie London 78G/2221/2410/113 HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-FDW-Profilstift-Verbindung, sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert, eine neue Maßzeichnung liegt nicht vor.- Lief.-Art.-Nr. 3701777 - für Türstärke 41-46 mm - Ausführung kurz Wechselgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F2 Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 3701777 | für Türstärke: | 41-46 mm | Ausführung kurz: | Wechselgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,53* | € 29,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,40* | € 30,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,06* | € 31,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,80* | € 33,96* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 35,33* | € 46,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|