| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789691214 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4012789691214 EAN/GTIN: 4012789691214 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie Verona 86G/3331/3310/1510 HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Türgriffgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3666959 - für Türstärke 42-47 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Türgriffgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 3666959 | für Türstärke: | 42-47 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, drückerlochteil 8 mm alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 86G/3331/3310/1510, Drückergarnitur, Hoppe, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Serie, SiGrt1510/3331/3310SST, Türdrückergarnitur, Verona, Zimmertür-Drückergarnitur |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,91* | € 45,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 34,43* | € 46,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 39,75* | € 51,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 40,97* | € 53,28* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,53* | € 70,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|