Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiWeGrt76G/3331/3410/1140SST ES1 F1 10 PZ-92 66-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiWeGrt76G/3331/3410/1140SST ES1 F1 10 PZ-92 66-71
SiWeGrt76G/3331/3410/1140SST ES1 F1 10 PZ-92 66-71
SiWeGrt76G/3331/3410/1140SST ES1 F1 10 PZ-92 66-71
SiWeGrt76G/3331/3410/1140SST ES1 F1 10 PZ-92 66-71
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789690569
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4012789690569
EAN/GTIN:
     4012789690569
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Stockholm 76G/3331/3410/1140 HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Wechselgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3666502 - für Türstärke 66-71 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1
Lief.-Art.-Nr.:
3666502
für Türstärke:
66-71 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild pz 92mm, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 76G/3331/3410/1140, Hoppe, Serie, SiWeGrt76G/3331/3410/1140SST, Stockholm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 29,97*
€ 39,32*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 29,64*
€ 39,36*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 32,78*
€ 43,05*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 34,09*
€ 44,45*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 46,49*
€ 60,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663352
ab € 67,33*
Ähnlich
Hoppe
3666406
ab € 26,82*
Ähnlich
Hoppe
3666369
ab € 29,60*
Ähnlich
Hoppe
3666481
ab € 42,31*
Ähnlich
Hoppe
3666465
ab € 43,23*
Ähnlich
Hoppe
3666537
ab € 24,43*
Ähnlich
Hoppe
3666633
ab € 40,50*
Ähnlich
Hoppe
3666609
ab € 40,93*
Ähnlich
Hoppe
3665059
ab € 76,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.