Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiDrGrt1140/3331/3410 SS LL ES1 F1 8 PZ-72 41-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiDrGrt1140/3331/3410 SS LL ES1 F1 8 PZ-72 41-46
SiDrGrt1140/3331/3410 SS LL ES1 F1 8 PZ-72 41-46
SiDrGrt1140/3331/3410 SS LL ES1 F1 8 PZ-72 41-46
SiDrGrt1140/3331/3410 SS LL ES1 F1 8 PZ-72 41-46
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789690002
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4012789690002
EAN/GTIN:
     4012789690002
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Stockholm 76G/3331/3410/1140 HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Türgriffgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3666406 - für Türstärke 41-46 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Türgriffgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F1
Lief.-Art.-Nr.:
3666406
für Türstärke:
41-46 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 76G/3331/3410/1140, Drückergarnitur, Hoppe, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Serie, SiDrGrt1140/3331/3410, Stockholm, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 27,21*
€ 35,24*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 26,83*
€ 35,41*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 28,08*
€ 36,85*
1 Tag
10
1
€ 7,99*
ab € 29,47*
€ 38,18*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 40,48*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663352
ab € 67,35*
Ähnlich
Hoppe
3666369
ab € 29,64*
Ähnlich
Hoppe
3666481
ab € 42,15*
Ähnlich
Hoppe
3666465
ab € 42,98*
Ähnlich
Hoppe
3666537
ab € 24,35*
Ähnlich
Hoppe
3666502
ab € 29,74*
Ähnlich
Hoppe
3666633
ab € 40,76*
Ähnlich
Hoppe
3666609
ab € 40,65*
Ähnlich
Hoppe
3665059
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.