Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt1140/3331/3410 SST LL ES1 F1 10 PZ-92 41-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt1140/3331/3410 SST LL ES1 F1 10 PZ-92 41-46
SiGrt1140/3331/3410 SST LL ES1 F1 10 PZ-92 41-46
SiGrt1140/3331/3410 SST LL ES1 F1 10 PZ-92 41-46
SiGrt1140/3331/3410 SST LL ES1 F1 10 PZ-92 41-46
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789689938
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4012789689938
EAN/GTIN:
     4012789689938
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Stockholm 76G/3331/3410/1140 HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Türgriffgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3666369 - für Türstärke 66-71 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Türgriffgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1
Lief.-Art.-Nr.:
3666369
für Türstärke:
66-71 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 30,05*
€ 38,98*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 29,60*
€ 39,02*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 32,71*
€ 42,66*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 34,07*
€ 44,07*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 46,49*
€ 60,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663352
ab € 67,33*
Ähnlich
Hoppe
3666406
ab € 26,82*
Ähnlich
Hoppe
3666481
ab € 42,31*
Ähnlich
Hoppe
3666465
ab € 43,23*
Ähnlich
Hoppe
3666537
ab € 24,49*
Ähnlich
Hoppe
3666502
ab € 29,64*
Ähnlich
Hoppe
3666633
ab € 40,50*
Ähnlich
Hoppe
3666609
ab € 40,61*
Ähnlich
Hoppe
3665059
ab € 79,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.