| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789689808 Herst.-Nr.: DVE4012789689808 EAN/GTIN: 4012789689808 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie Paris 86G/3332ZA/3310/138L HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10–18 mm, innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Wechselgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3666318 - für Türstärke 42-47 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 3666318 | für Türstärke: | 42-47 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 86G/3332ZA/3310/138L, Hoppe, Paris, Serie, SiWeGrt86G/3332ZA/3310/13SST |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,70* | € 71,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,61* | € 71,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,14* | € 73,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 62,82* | € 80,90* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 85,48* | € 105,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|