Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Paris 86G/3332ZA/3310/138L Aluminium F1 72 mm 42-47 mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000209108
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3666318
EAN/GTIN:
     4012789689808
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Schutzgarnitur Paris 86G/3332ZA/3310/138L Aluminium F1 72 mm 42-47 mm HOPPE


Wechselgarnitur · für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild · mit Rückholfeder-Paket · mit Schnellstift-Verbindung · DIN links / rechts verwendbar · hochfeste, verdeckte Verschraubung · einschließlich Befestigungsmaterial · Lochung PZ · Widerstandsklasse ES 1 ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm · Farb-Nr.: F1
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Ausführung:
Wechselgarnitur
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 56,92*
€ 73,95*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 56,17*
€ 74,03*
Lager 7051
12
€ 7,99*
ab € 62,85*
€ 80,76*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 66,07*
€ 84,97*
5 Tage
12
€ 7,99*
ab € 67,25*
€ 86,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3665825
ab € 45,20*
Ähnlich
Hoppe
3665884
ab € 56,71*
Ähnlich
Hoppe
3665913
ab € 41,14*
Ähnlich
Hoppe
3665948
ab € 41,11*
Ähnlich
Hoppe
3665956
ab € 45,24*
Ähnlich
Hoppe
3666941
ab € 42,39*
Ähnlich
Hoppe
3665868
ab € 58,64*
Ähnlich
Hoppe
3666326
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.