| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789688962 Herst.-Nr.: DVE4012789688962 EAN/GTIN: 4012789688962 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie Paris 86G/3331/3310/138L HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.- Ausführung Wechselgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3665825 - für Türstärke 67-72 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselgarnitur 92/10 mm für Haustüren, PZ, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 3665825 | für Türstärke: | 67-72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild pz 92mm, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 86G/3331/3310/138L, Drückergarnitur, Hoppe, Paris, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Serie, SiWeGrt86G/3331/3310/138, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,58* | € 59,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,07* | € 59,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 51,99* | € 67,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 53,20* | € 69,36* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 70,82* | € 90,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|