| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789686425 Herst.-Nr.: DVE4012789686425 EAN/GTIN: 4012789686425 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag, Serie Marseille 76G/3331/3410/1138 HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild, außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert.- Lief.-Art.-Nr. 3663985 - für Türstärke 41-46 mm - Ausführung kurz Türgriffgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F1 Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 3663985 | für Türstärke: | 41-46 mm | Ausführung kurz: | Türgriffgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe langschild alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, 76G/3331/3410/1138, Drückergarnitur, Hoppe, Marseille, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Serie, SiGrt1138/3331/3410SST, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,49* | € 34,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,26* | € 34,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,95* | € 38,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 30,13* | € 39,41* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 41,42* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|