Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff abschließbar 0710S/U26, F1 NA7503,32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff abschließbar 0710S/U26, F1 NA7503,32
Fenstergriff abschließbar 0710S/U26, F1 NA7503,32
Fenstergriff abschließbar 0710S/U26, F1 NA7503,32
Fenstergriff abschließbar 0710S/U26, F1 NA7503,32
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789642841
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     DVE4012789642841
EAN/GTIN:
     4012789642841
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff 0710SV/U26 Serie Tôkyô. Dieser Fenstergriff hat einen Druckknopf.- Abmessung 7 x 32 mm - Ausführung Aluminium natur F1 - Lief.-Art.-Nr. 1747472
Weitere Informationen:
Abmessung:
7 x 32 mm
Ausführung:
Aluminium natur F1
Lief.-Art.-Nr.:
1747472
Weitere Suchbegriffe: 0710SV/U26, Aluminium, Serie, Tokyo
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
10
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 13,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 14,13*
2 Tage
789
1
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 14,19*
1
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 14,32*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,73*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.