| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789591736 Herst.-Nr.: DVE4012789591736 EAN/GTIN: 4012789591736 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 0710S/U26 Serie Tôkyô, Schließung 2W153.- Abmessung 7 x 32 mm - Ausführung N10A, Aluminium natur F1 - Lief.-Art.-Nr. 8104861 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 7 x 32 mm | Ausführung: | N10A, Aluminium natur F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 8104861 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0710S/U26, Aluminium, Serie, Tokyo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,83* | € 25,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,68* | € 25,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,94* | € 25,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,35* | € 26,41* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,27* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|