Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd.vers, F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd.vers, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd.vers, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd.vers, F1
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 0710S/U26, Tôkyô, mit VKstift, verd.vers, F1
Artikel-Nr.:
     5417F-326755
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789591736
EAN/GTIN:
     4012789591736
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710S/U26 Schließung 2W153 Schließung 2W153. Aluminium-Drehkippfenstergriff, abschließbar Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Schließfunktion:
gleichschließend
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Lieferung:
ohne Schrauben
Rastung:
90°
Einsatzbereich:
Drehkipp
Funktion:
Standard
Modellbezeichnung:
Tôkyô
Modellnummer:
0710S/U26
Hersteller:
Hoppe
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Basis:
Fenstergriff
Farbe:
silber
Abdeckung:
mit ovaler Rosette
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
eloxiert
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
32
Sockelhöhe:
66 mm
Grifflänge:
139
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Farbton:
natur
Sockelstärke:
13 mm
Sockelbreite:
29 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
53 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 32 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff abschl.0710S/U26,F1 NA7503,32
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,42*
€ 25,29*
1 Tag
315
€ 6,90*
ab € 18,54*
€ 25,51*
6 Tage
304
€ 6,99*
ab € 18,73*
€ 25,91*
1 Tag
315
€ 8,50*
ab € 19,00*
€ 26,19*
6 Tage
315
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.