| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789536942 Herst.-Nr.: DVE4012789536942 EAN/GTIN: 4012789536942 |
| |
|
| | |
| FS-58/353KH/138, Serie Paris HOPPE-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906, Türgriff für HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken, wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben.- Ausführung Türgriffgarnitur 72/9 mm, PZ, F1, Antipanik - für Türstärke 45-65 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Türgriffgarnitur 72/9 mm, PZ, F1, Antipanik | für Türstärke: | 45-65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, kurzschild alu pz, bad kurzschild, hoppe kurzschild, FS-58/353KH/138, FS-Grt-Schild, Hoppe, Paris, Serie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,48* | € 85,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,41* | € 86,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,36* | € 89,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 72,16* | € 89,66* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 80,90* | € 100,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|