Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE FH-DRG,Kurzschild,oval,Paris, naturfarbig FS-138/353KH,Profilzylinder gelocht,9/72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE FH-DRG,Kurzschild,oval,Paris, naturfarbig FS-138/353KH,Profilzylinder gelocht,9/72
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE FH-DRG,Kurzschild,oval,Paris, naturfarbig FS-138/353KH,Profilzylinder gelocht,9/72
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE FH-DRG,Kurzschild,oval,Paris, naturfarbig FS-138/353KH,Profilzylinder gelocht,9/72
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE FH-DRG,Kurzschild,oval,Paris, naturfarbig FS-138/353KH,Profilzylinder gelocht,9/72
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE FH-DRG,Kurzschild,oval,Paris, naturfarbig FS-138/353KH,Profilzylinder gelocht,9/72
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE FH-DRG,Kurzschild,oval,Paris, naturfarbig FS-138/353KH,Profilzylinder gelocht,9/72
Artikel-Nr.:
     223-8506302
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789536942
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE FH-DRG,Kurzschild,oval,Paris, naturfarbig FS-138/353KH,Profilzylinder gelocht,9/72

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Antipanik-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

  • geprüft nach DIN 18273 und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179
  • Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
  • Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
  • Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Kurzschild-Garnitur
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Stiftstärke:
9 mm
Modell:
FS-138/353KH
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Schild
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Paris
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
72 mm
Werkstoff Unterteil:
Stahl
Sertos®:
Sertos®
Vierkantmaß:
9 mm
Türdicke:
40-65 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,00*
€ 84,14*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 67,63*
€ 84,95*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 71,43*
€ 88,76*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 71,88*
€ 89,28*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 90,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.