| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789256536 Herst.-Nr.: DVE4012789256536 EAN/GTIN: 4012789256536 |
| |
|
| | |
| Profiltür-Drückergarnitur, Serie Liverpool 1313G/3357N HOPPE-Aluminium-Profiltür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe fest/drehbar gelagert mit Rückhol- feder, HOPPE-Profilvollstift-Verbindung, Schilder mit Stütznocken, verdeckte Verschraubung M6.- Ausführung 8/92 mm, PZ, F9 Stahl - Lief.-Art.-Nr. 2896912 - für Türstärke 67-72 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8/92 mm, PZ, F9 Stahl | Lief.-Art.-Nr.: | 2896912 | für Türstärke: | 67-72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Drückergarnitur, Profiltür-Garnitur, Profiltür-Wechselgarnitur, profiltür-drückergarnitur hoppe, profiltür drückergarnitur, 1313G/3357N, Hoppe, Liverpool, Profiltür-Garnituren, Rahmengarnitur, RahmenGrtSchildF9, Serie |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,99* | € 43,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,35* | € 44,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,87* | € 44,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,28* | € 46,08* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 38,67* | € 50,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|