| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012432603526 Herst.-Nr.: DVE4012432603526 EAN/GTIN: 4012432603526 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmenschloss Serie 02 FSk Fallenschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3, kurze Ausführung, Schlosskastenlänge 112 mm, Falle vernickelt, Falle umlegbar rechts/links verwendbar, Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt, mit 8-mm-Klemmnuss, mit Späneschutzhülsen, mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss, Stulp 24 x 170 mm, kantig, Edelstahl fein geschliffen.- Dorn 40 mm Weitere Informationen: | | Dorn: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallen-Rohrrahmenschloss, Rohrrahmen-Fallenschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, rohrrahmen fallenschloss, FSk, kurz, Rohrrahmenschlösser, RR, Serie, SSF |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,79* | € 19,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,07* | € 19,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,04* | € 19,78* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,49* | € 20,86* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,16* | € 31,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|