| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012432602949 Herst.-Nr.: DVE4012432602949 EAN/GTIN: 4012432602949 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmenschloss Serie 01 Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel (PZW), Entfernung 92 mm, Riegelausschluss 15 mm, 1-tourig, Falle und Riegel vernickelt, Falle umlegbar rechts/links verwendbar, Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt, mit 8-mm-Klemmnuss, mit Späneschutzhülsen, mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss, Stulp 24 x 245 mm, kantig, Edelstahl fein geschliffen.- Dorn 25 mm Weitere Informationen: | | Dorn: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,13* | € 21,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,27* | € 21,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,25* | € 21,33* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,21* | € 22,86* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,14* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|