Drahtseil verzinkt/transparent ummantelt, Rollenware - Bestehend aus bestem Drahtseil mit Nennfestigkeit 1770 N/mm² - Drallarm und spannungsfrei - Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Draht...
5er Pack EUROLITE Stahlseil 1000x4mm silber mit Kausche EUROLITE Anschlagseile bzw. Sicherungsseile. Die EUROLITE Anschlagseile bzw. Sicherungsseile entsprechen den aktuellen berufsgenossenschaftli...
Typ = Drahtseil Material = Edelstahl Durchmesser = 4 mm Kern = Drahtkern Sichere Arbeitslast = 200kg Länge = 75m RS Pro Edelstahl-Drah Die Drahtseil-Geschichte erreicht das 19. Jahrhundert, was bed...
Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele). Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055. Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060. Mindestbruchkr...