Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645024609, Diverse Drahtseil PVC-umm. 3x4mm Ro.130m(250x80)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024609
EAN/GTIN:
     4011645024609
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
poesamo drahtseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645024609, Drahtseil PVC-umm. 3x4mm Ro.130m(250x80), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 auf 4,0 mm
Konstruktion:
6 x 7 + 1
Abmessungen:
250 x 80 mm
max. kg:
90
Rolle:
5,90 kg
Rolle::
130 m
Fach:
1036
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø4, DRAHTSEIL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
130
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,53*
€ 0,68*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 49,9005*
€ 64,0406*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,3903*
€ 65,6604*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 47,3512*
€ 65,6604*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 52,3367*
€ 66,9162*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,6604*
€ 78,13588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,6703*
€ 69,81766
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,0709*
€ 64,34437
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,0101*
€ 63,08202
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 52,1209*
€ 62,02387
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 51,3903*
€ 61,15446
pro Packung
1 Packung enthält 130 Meter (ab € 0,39531* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.