Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockseilrolle, doppelt, für Seil 7 mm 25 mm a 1Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockseilrolle, doppelt, für Seil 7 mm 25 mm a 1Stck
Blockseilrolle, doppelt, für Seil 7 mm 25 mm a 1Stck
Blockseilrolle, doppelt, für Seil 7 mm 25 mm a 1Stck
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645004939
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645004939
EAN/GTIN:
     4011645004939
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Doppelseilrolle
Seilrolle
Blockseilrolle, doppelt - Auf Karte - Zu 10 Karten im Umkarton- Abmessung 25,0 mm/1" - Oberfläche verzinkt - Fach 211 - in Baustein 1 - Anz. je Karte 1 - je Karte 0,074 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
25,0 mm/1"
Oberfläche:
verzinkt
Fach:
211
in Baustein:
1
Anz. je Karte:
1
je Karte:
0,074 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilrollen, seilrolle pösamo, seilrolle, BlockseilrdoppfS7, BlockseilrdoppfS7mm, doppelt, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 3,88*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,29*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,87*
€ 4,29*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,68*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.