Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockseilr.dopp.f.S.7mm 25mm a 1Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockseilr.dopp.f.S.7mm 25mm a 1Stck
Blockseilr.dopp.f.S.7mm 25mm a 1Stck
Blockseilr.dopp.f.S.7mm 25mm a 1Stck
Artikel-Nr.:
     4012-129771
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100900040
EAN/GTIN:
     4011645004939
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Doppelseilrolle
Seilrolle
Blockseilrolle, doppelt, verzinkt

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Abmessung:
25,0 mm/1"
für Seil-Ø bis:
7 mm
max. Tragkraft:
230 kg
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,1 kg
Fach:
211
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
2100900040
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Seilrollen, seilrolle pösamo, seilrolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 3,87*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,28*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,28*
1
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,71*
8 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 3,23*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.