Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Duschstange 110-185cm, weiß, ausziehb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskop-Duschstange 110-185cm, weiß, ausziehb
Teleskop-Duschstange 110-185cm, weiß, ausziehb
Teleskop-Duschstange 110-185cm, weiß, ausziehb
Teleskop-Duschstange 110-185cm, weiß, ausziehb
Teleskop-Duschstange 110-185cm, weiß, ausziehb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4008838192092
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     DVE4008838192092
EAN/GTIN:
     4008838192092
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
Teleskop-Duschstange Ausziehbare Duschstange. Einfache Montage ohne Bohren. Aus Aluminium. - Farbe weiß - Länge 1100 - 1850 mm - Durchmesser 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1100 - 1850 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Duschvorhänge, Federstangen, Sanitärtextilien, und, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
4
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 12,74*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 13,31*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 16,58*
1
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 16,85*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,83*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19203100
ab € 10,58*
Ähnlich
Wenko
19206100
ab € 14,86*
Ähnlich
Wenko
19208100
ab € 7,98*
Ähnlich
Wenko
19210100
ab € 5,29*
Ähnlich
Wenko
19211100
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.