| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008431414003 Herst.-Nr.: DVE4008431414003 EAN/GTIN: 4008431414003 |
| |
|
| | |
| „Athos Plus“ Einhebelmischer für Brause - Hebel geschlossene Form - Keramik-Kartusche 35 mm - Brauseanschluss 1/2" - Verdeckte S-Anschlüsse- Farbe chrom Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschlussarmatur, einhand brausebatterie, selbstschlussarmatur, ?Athos, Brause, Brausearmatur, Einhebelmischer, für, plus?, Plus?, Serie |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,36* | € 27,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,48* | € 27,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,91* | € 28,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,06* | € 28,29* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,68* | € 31,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|