Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexrohr PVC 16 mm 10 m-Ring, 350N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexrohr PVC 16 mm 10 m-Ring, 350N
Flexrohr PVC 16 mm 10 m-Ring, 350N
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4008297790068
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     DVE4008297790068
EAN/GTIN:
     4008297790068
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr EN Für leichte Druckbeanspruchung, selbstverlöschend aus PVC Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm- Abmessung 10-m-Ring - Ausführung EN 16,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
10-m-Ring
Ausführung:
EN 16,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, schutzrohr 10m, Flexrohre, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Rohr, Rohre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,74*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,19*
7 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,20*
6 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,26*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,06*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,306* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.