| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008224454902 Herst.-Nr.: DVE4008224454902 EAN/GTIN: 4008224454902 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose mit erweitertem Berührungsschutz UP 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung. Profi-Pack = 6 Steckdosen. Kombi-Gerät ohne Rahmen.- Farbe arktis-weiß - Ausführung Profi-Pack Weitere Informationen: | | Farbe: | arktis-weiß | Ausführung: | Profi-Pack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose kopp, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß, Profi-Pack, Schutzkontaksteckdose, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,09* | € 28,00* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,54* | € 28,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,18* | € 28,63* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,87* | € 29,62* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 24,85* | € 33,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|