Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008224454889 Herst.-Nr.: DVE4008224454889 EAN/GTIN: 4008224454889 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose mit erweitertem Berührungsschutz UP 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung. Profi-Pack = 6 Steckdosen. Kombi-Gerät ohne Rahmen.- Farbe arktis-weiß - Ausführung Standard - 1 Stück Schuko-Steckdose Weitere Informationen: | | Farbe: | arktis-weiß | Ausführung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 16 a 230 v, schuko-steckdose, schuko-steckdose kopp, Schuko-Steckdosen, Schukosteckdose, Schukosteckdosen, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,74* | € 5,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,81* | € 5,69* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,89* | € 5,81* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,43* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|