| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008222998835 Herst.-Nr.: DVE4008222998835 EAN/GTIN: 4008222998835 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose UP 1-fach 2-polig 10/16 A, 250 V, lose in Kartonverpackung.- Farbe weiß - Ausführung 1-fach Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | 1-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach kopp, schuko-steckdose, schuko-steckdose kopp, Schuko-Steckdosen, Schukosteckdose, Schukosteckdosen, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,86* | € 3,04* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,55* | € 3,56* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 3,86* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,91* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|