| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007955128021 Herst.-Nr.: DVE4007955128021 EAN/GTIN: 4007955128021 |
| |
|
| | |
| Wasser-Dicht für innen und außen Dauerelastische Dichtungsmasse, faserverstärkt, auf nahezu allen baulichen Untergründen haftend, z. B. Dachpappe, Teer, Beton, Stein, Ton, Schiefer, Fliesen, Faserzement-Baustoffen, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, PVC, Acryl, Holz (nicht auf Styropor®). - Eingefügte Fasern überbrücken Risse bis 10 mm - UV- und witterungsbeständig - Frei von Bitumen, Teer, Asbest - Nach dem Durchtrocknen (je nach Witterung ca. 12–24 Stunden) kann die Reparaturstelle mit Acrylfarbe überstrichen werden - Verbrauch: ca. 1,5–2 l pro m²- Inhalt 750 ml Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: außen, für, innen, Malerhilfsstoffe, Spachtelmassen, und, Wasser-Dicht, Wasserdicht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Dose | € 5,90* | ab € 10,85* | € 16,16* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Dose | € 4,90* | ab € 11,63* | € 16,29* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Dose | € 6,99* | ab € 11,6613* | € 16,3113* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Dose | € 7,90* | ab € 11,74* | € 16,47* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Dose | € 4,80* | ab € 13,19* | € 18,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|