Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox
Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox
Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007430239471
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     DVE4007430239471
EAN/GTIN:
     4007430239471
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz
Hauswasserwerk HWW 6000/25 INOX - Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf - Wartungsfreier Kondensatormotor - Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung - Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer - Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe - Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr - Für Einphasen-Wechselstrom - Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige - Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb - Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse - Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern - Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser Preise gültig bis zum 31.07.2017- Spannung 230 V - Nennaufnahme 1300 W - Fördermenge max. 6000 l/h - Ansaughöhe max. 8 m - Förderhöhe max. 55 m - Druck max. 5,5 bar - Druckanschluss R 1 - Sauganschluss R 1 - Kesselinhalt 24 l
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1300 W
Fördermenge max.:
6000 l/h
Ansaughöhe max.:
8 m
Förderhöhe max.:
55 m
Druck max.:
5,5 bar
Druckanschluss:
R 1
Sauganschluss:
R 1
Kesselinhalt:
24 l
Weitere Suchbegriffe: hauswasserwerk metabo 1300w, druckwasserpumpe, hauswasserwerk metabo, Hauswasserwerke, Wasserwerk, Wasserwerke
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,14*
€ 305,34*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 271,36*
€ 305,35*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 274,92*
€ 310,72*
Frei Haus
ab € 284,92*
€ 318,93*
Lager 284
Frei Haus
ab € 393,81*
€ 431,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,46*
€ 508,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.