Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenbegrenzerfeile 41329 x 6 mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefenbegrenzerfeile 41329 x 6 mm H2
Tiefenbegrenzerfeile 41329 x 6 mm H2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220831335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11692202
EAN/GTIN:
     4007220831335
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Tiefenbegrenzerfeile für Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP® CS-X - Rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten - Länge 200 mm - Querschnitt 9 x 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
9 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettensägefeile, Kettensägenschärfgerät, kettensägefeile pferd, kettensägefeile, holzraspel hieb2, Feile, Feilen, Kettensägeschärfgerät, Pferd, QR5027795, Raspeln, Tiefenbegrenzerfeile
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
269
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 6,68*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,77*
5 Tage
294
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,71*
€ 6,92*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 7,00*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 7,10*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600742
ab € 33,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098040
ab € 32,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098048
ab € 33,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098051
ab € 32,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098055
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.