Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Träger 250 mm silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Träger 250 mm silberfarbig
Single Träger 250 mm silberfarbig
Single Träger 250 mm silberfarbig
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4006676046812
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     DVE4006676046812
EAN/GTIN:
     4006676046812
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Träger Nr. 10105 (5121), lose - 2 Einhängehaken - Mit Aushängesicherung - 20 Stück im Karton - Tragkraft 60 kg pro Träger- Ausführung 250 mm, weiß-aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
250 mm, weiß-aluminium
Weitere Suchbegriffe: -5121-, Bohnacker, lose, Nr, Single, Träger
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,99*
3 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,02*
3 Tage
20
10
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,03*
1 Tag
20
10
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,04*
Lager 284
20
€ 4,80*
ab € 1,07*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.