| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4006676046799 Herst.-Nr.: DVE4006676046799 EAN/GTIN: 4006676046799 |
| |
|
| | |
| Träger Nr. 10105 (5121), lose - 2 Einhängehaken - Mit Aushängesicherung - 20 Stück im Karton - Tragkraft 60 kg pro Träger- Ausführung 250 mm, weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | 250 mm, weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, -5121-, Bohnacker, lose, Nr, Single, Träger |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 90 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 0,94* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,65* | € 0,97* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,65* | € 0,97* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,65* | € 0,97* | | | | Lager 284 | | | | 20 | | € 4,80* | ab € 1,06* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|