Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelträger weiss 380 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winkelträger weiss 380 mm
Winkelträger weiss 380 mm
Winkelträger weiss 380 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4006676017317
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     DVE4006676017317
EAN/GTIN:
     4006676017317
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose - 2 Stück verbunden mit Befestigungsclip - 180–380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger - 480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger- Ausführung 380 mm, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
380 mm, weiß
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, konsolenwinkel weiß, -5170-, Bohnacker, lose, Nr, Regalsysteme, Winkelträger
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
179
25
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,46*
1 Tag
126
1
€ 5,59*
ab € 3,15*
€ 5,05*
2 Tage
216
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 5,20*
1 Tag
179
1
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 5,23*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,21*
€ 7,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.