Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelträger weiss 480 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winkelträger weiss 480 mm
Winkelträger weiss 480 mm
Winkelträger weiss 480 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4006676017294
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     DVE4006676017294
EAN/GTIN:
     4006676017294
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Lochschiene
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose - 2 Stück verbunden mit Befestigungsclip - 180–380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger - 480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger- Ausführung 480 mm, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
480 mm, weiß
Weitere Suchbegriffe: Regalträger, Winkelkonsole, bohnacker lochschiene, lochschiene, konsolenwinkel weiß, -5170-, Bohnacker, lose, Nr, Regalsysteme, Winkelträger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,05*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,33*
2 Tage
92
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,68*
7 Tage
112
1
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,04*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,06*
€ 11,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.