Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Träger weiss 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Träger weiss 170 mm
U-Träger weiss 170 mm
U-Träger weiss 170 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4006676008650
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     DVE4006676008650
EAN/GTIN:
     4006676008650
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
U-Träger Nr. 10200 (3101), lose - Für Schienen 10001 (5820) - 20 Stück im Karton - 170 mm, Tragkraft 50 kg pro Träger - 220–470 mm, Tragkraft 55 kg pro Träger- Ausführung 170 mm, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
170 mm, weiß
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, konsolenwinkel weiß, -3101-, Bohnacker, lose, Nr, Regalsysteme, U-Träger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
20
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,20*
1 Tag
126
20
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,21*
1 Tag
180
20
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,26*
5 Tage
180
20
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,31*
Lager 284
20
€ 4,80*
ab € 1,49*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11603-00000
ab € 3,62*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.