| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4006596782234 Herst.-Nr.: DVE4006596782234 EAN/GTIN: 4006596782234 |
| |
|
| | |
| „Barca“ Thermostatbatterie für Brause Dehnstoffelement, verdeckte S-Anschlüsse, Brauseabgang unten 1/2", Wassermengen-Spartaste, Sicherheits- sperre gegen Verbrühen bei 38° C, die verwendete Werkstoffauswahl entspricht, der neuen deutschen Trink- wasserverordnung.- Farbe chrom Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschlussarmatur, brause einhandmischer thermostat, selbstschlussarmatur, sanitop duscharmatur, ?Barca?, Armaturen, Barca, Brause, für, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,53* | € 100,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,45* | € 100,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,24* | € 101,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,27* | € 101,30* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 89,96* | € 112,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|