Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Brauseschlauch für Küchenarmaturen 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Brauseschlauch für Küchenarmaturen 1250 mm
Metall-Brauseschlauch für Küchenarmaturen 1250 mm
Metall-Brauseschlauch für Küchenarmaturen 1250 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4006596655750
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     DVE4006596655750
EAN/GTIN:
     4006596655750
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch 125 cm
brauseschlauch
brauseschlauch sanitop
(Ersatz)-Geschirrbrauseschlauch HD und ND Ersatzschlauch zur Küchen-Armatur, Länge 1,25 m, Ausführung: 12,7 mm (1/2") IG x 15 x 1 mm AG. Lose Verpackung mit Reiter.- Farbe chrom
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Brauseschläuche, Metall-Brauseschlauch, Schlauch, Schläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 12,57*
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,64*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 13,73*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 13,74*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,27*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.