| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006596655750 Herst.-Nr.: 4006596655750 EAN/GTIN: 4006596655750 |
| |
|
| | |
| 4006596655750 (Ersatz)-Geschirrbrauseschlauch HD und ND - Ersatzschlauch zu Küchenarmatur - Länge 1,25 m - Ausführung: 12,7 mm (1/2") IG x 15 x 1 mm AG - 1 Außengewinde und 1 Konusüberwurfmutter mit Innengewinde Lieferung: Lose Verpackung mit Reiter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006596655750, SANITOP® WINGENROTH, Schläuche, Schlauch, Ersatz-Geschirrbrauseschlauch, 28598362, 1653524, 28598361, Ersatz Geschirrbrausenschlauch, 28598347, Armaturen Zubehör, 28598346, Sanitärausstattung, 1 Metall-Brauseschlauch für Küchenarm. 1250 mm, (Ersatz)-Geschirrbrauseschlauch HD und ND, Ersatzschlauch zu Küchenarmatur, Länge 1, 25 m, Ausführung: 12, 7 mm (1/2") IG x 15 x 1 mm AG, 1 Außengewinde und 1 Konusüberwurfmutter mit Innengewinde, Lieferung: Lose Verpackung mit Reiter, Brauseschläuche |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,51* | € 12,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,86* | € 13,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,81* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,94* | € 13,89* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,06* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|