Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Brauseschlauch für Küchenarm. 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Brauseschlauch für Küchenarm. 1250 mm
Metall-Brauseschlauch für Küchenarm. 1250 mm
Artikel-Nr.:
     4012-142737
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596655750
EAN/GTIN:
     4006596655750
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch 125 cm
brauseschlauch
brauseschlauch sanitop
(Ersatz)-Geschirrbrauseschlauch HD und ND

• Ersatzschlauch zur Küchen-Armatur
• Länge 1,25 m
• Ausführung: 12,7 mm (1/2") IG x 15 x 1 mm AG.

Lieferung: Lose Verpackung mit Reiter.

Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Weitere Suchbegriffe: 4006596655750, Brauseschläuche, Ersatz-Geschirrbrausenschlauch, Schlauch, Schläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 12,66*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 13,80*
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,81*
7 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 13,89*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.