Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Passau Durchm 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten Passau Durchm 60 mm
Absperrpfosten Passau Durchm 60 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004338781392
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     DVE4004338781392
EAN/GTIN:
     4004338781392
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
SK-Absperrpfosten „Passau” - Herausnehmbar - Bodenhülse zum Einbetonieren - Stahl, feuerverzinkt - Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot-reflektierenden Ringen - Mit Dreikant-Feuerwehrverschluss Hinweis: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.- Ausführung Rund Ø 60 - Höhe über Flur 1000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rund Ø 60
Höhe über Flur:
1000 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 95,04*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,69*
€ 95,52*
€ 4,80*
ab € 78,43*
€ 95,52*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 79,84*
€ 97,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,87*
€ 97,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,61*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,69*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.