Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett 12 x 24cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett 12 x 24cm
Reibebrett 12 x 24cm
Reibebrett 12 x 24cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004199201220
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199201220
EAN/GTIN:
     4004199201220
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett Reibfix, Kunststoff - Aus Hartschaum - Leicht formbeständig und verzugsfrei- Länge 240 mm - Breite 120 mm
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,94*
3 Tage
93
1
€ 5,59*
ab € 1,98*
€ 2,95*
3 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 3,10*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,15*
€ 3,20*
1
€ 9,80*
ab € 2,15*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,81*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,18*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,86*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.