| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5225009240 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20 12 24 EAN/GTIN: 4004199201220 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · leichte AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Länge: | 240 mm | Ausführung: | leichte Ausführung | Stärke: | 15-20 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 2,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,98* | € 2,80* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,00* | € 2,93* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,15* | € 3,02* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,15* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|