Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappträger Multifire 300X200 mm Nr. 152300Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappträger Multifire 300X200 mm Nr. 152300Z
Klappträger Multifire 300X200 mm Nr. 152300Z
Klappträger Multifire 300X200 mm Nr. 152300Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984280259
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984280259
EAN/GTIN:
     4003984280259
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
klappkonsolen vormann
Multi-Line-Klappträger - Verzinkt - 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90° - Lieferung erfolgt ohne Schrauben- Stärke 1,5 mm - Ø 4,0 mm - Tragkraft 200 kg - Nr. 152 300 Z - Schrauben 6 Stück - A x B x C. 300 x 200 x 30 mm
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5 mm
Ø:
4,0 mm
Tragkraft:
200 kg
Nr.:
152 300 Z
Schrauben:
6 Stück
A x B x C.:
300 x 200 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole, Klappträger, Konsolen, Multi-Line-Klappträger, Regalsysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 12,49*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,61*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 13,24*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 13,50*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,25*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.