Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste IP44 3,0m 6-fach H07RN-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste IP44 3,0m 6-fach H07RN-F3G1,5
Steckdosenleiste IP44 3,0m 6-fach H07RN-F3G1,5
Steckdosenleiste IP44 3,0m 6-fach H07RN-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003644012985
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     SLS630SF
EAN/GTIN:
     4003644012985
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Steckdosenleiste IP 44 - Schutzkontakt-Steckdosen 230 V 16 A - Schutzkontakt-Stecker - Ein-/Ausschalter - Federklappdeckel - Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich - Kabeltyp H07RN-F 3G1,5 - Kabellänge 3,0 m - Kabelqualität Neopren - Anzahl Steckdosen 6 Stück
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
3,0 m
Kabelqualität:
Neopren
Anzahl Steckdosen:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, mehrfachsteckdose 6fach 3meter, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, Steckdosenleiste mit Computeranschluss, Steckdosenleiste mit IT Anschluss, Steckdosenleisten, Verteilersteckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 18,63*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 13,73*
€ 18,66*
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 18,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,02*
€ 19,05*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,89*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.