Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4003318532702 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4003318532702 EAN/GTIN: 4003318532702 |
| |
|
| | |
| Türzusatzschloss 7010 Elegantes Türzusatzschloss mit Drehknauf für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite, VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356, Druckwiderstand über 1 Tonne, starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel, zwei Dornmaße einstellbar (60 und 72 mm), stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, 2-tourig, inklusive 3 Schlüssel.- Farbe weiß - Typ 7010 W EK Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | 7010 W EK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Kastenzusatzschloss, Sperrbügelschloss, Türsicherungsriegel, abus kastenzusatzschloss, kastenzusatzschloss weiß, sperrbügelschloss, ABUS, Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Fenster-, Sicherheitstürverschluss, Tür-Zusatzschloss, Türpuffer Boden, Türsicherung, Türsicherungen, Türzusatzschloss, und |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,89* | € 90,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 71,30* | € 91,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,21* | € 100,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,68* | € 102,47* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 94,35* | € 116,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|