| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4003318084188 Herst.-Nr.: DVE4003318084188 EAN/GTIN: 4003318084188 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag ES1 Einbruchhemmender Türbeschlag mit integriertem Zylinderschutz. Mehrere Stahlplatten sowie der Ziehschutz garantieren einen hohen Schutz. 15 mm Schildstärke. Entspricht DIN 18257/Klasse ES1. Für Zylinderüberstände von 8–15 mm. F2 (neusilberfarbig).- Ausführung 10/92 mm für Haustüren Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10/92 mm für Haustüren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag alu, Abus, Doppelzylinder, ES1, Profildoppelzylinder, Schildstärke, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, SchutzbeschlEs1, Schutzbeschläge, Wechselgarnitur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,13* | € 84,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,05* | € 85,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,31* | € 89,05* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,94* | € 89,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 77,58* | € 98,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|