| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4002730101022 Herst.-Nr.: DVE4002730101022 EAN/GTIN: 4002730101022 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 242 Z Zimmertürschloss, BB, Klasse 1, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Falle, Riegel und 8-mm-Vierkant-Nuss aus Zinkdruckguss, 1-tourig, mit 1 Schlüssel, SB-verpackt.- Ausführung für stumpfe Türen - Richtung DIN links - Stulp 24 x 235, kantig, silberfarbig mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | für stumpfe Türen | Richtung: | DIN links | Stulp: | 24 x 235, kantig, silberfarbig mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 10,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,12* | € 11,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,12* | € 11,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,49* | € 11,63* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,19* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|