| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4002730101015 Herst.-Nr.: DVE4002730101015 EAN/GTIN: 4002730101015 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 242 K Zimmertürschloss, BB, Falz, Klasse 1, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Falle, Riegel und 8-mm-Vierkant-Nuss aus Kunststoff, 1-tourig, mit 1 Schlüssel, SB-verpackt.- Richtung DIN rechts - Stulp 20 x 235, rund, silberfarbig mm Weitere Informationen: | | Richtung: | DIN rechts | Stulp: | 20 x 235, rund, silberfarbig mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 6,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,42* | € 7,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,46* | € 7,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,49* | € 7,96* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,17* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|